Pneumatické svorky

Č. pol.: 555063
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 555063
EAN/GTIN 4020772004026
Číslo výrobcu 555063
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatické svorky s horizontálnou montážou valca.
Vybavený pneumatickým valcom, dvojčinný. S magnetickým piestom na detekciu koncovej polohy. S otvormi na škrtiacej klapke pre tlmené otáčky. Napínač pozinkovaný a pasivovaný. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 4. Ložiskové miesta mazané.
Kompletne s kalenou, pozinkovanou skrutkou č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,0kN
  • F2: 2,5kN
  • F3: 0,65kN
  • F4: 1,1kN
  • F5: 0,50kN
  • OSN: 0.35 dm³
  • Prítlačná skrutka: M8 x 45
  • Hmotnosť: 1005 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 78,0
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 36,5
  • H1: 82,0
  • H2: 69,0
  • HW min: 5,4
  • HW max: 14,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 165,5
  • M: 32
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piest Ø
    : 32
  • Uhol otvorenia α: 90,0°