Brúsny kotúč (CER), ⌀ 50,8 mm, Zrnitosť: 36

Č. pol.: 553921 36
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,38 € / 1 ks
  • Od 100 ks
    1,15 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
534 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
⌀ kotúčov 50,8 mm
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 553921 36
EAN/GTIN 4045197526168
Číslo výrobcu 553921 36
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchloupínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.
Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.
Keramické zrno (CER) ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Ďalšie rozmery a zrnitosti dodávané na vyžiadanie.