Značkovacia ihla

Č. pol.: 552308
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 552308
EAN/GTIN 4020772001568
Číslo výrobcu 552308
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Marker ihla, vhodná pre AMF marker Medium č. 1570MM.

Charakteristika:

  • Ihla: MMN-90R10 Ex01
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnosť: 3 g