ICP 082 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508309
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5508309
EAN/GTIN 7291075247909
Číslo výrobcu 5508309
Číslo L L24050 1884

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 8,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 8.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky