SOMT 110408-DT IC808 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Č. pol.: 5507876
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5507876
EAN/GTIN 7291075107326
Číslo výrobcu 5507876
Číslo L L24160 69

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky