IDI 244-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5506055
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5506055
EAN/GTIN 7291075122299
Číslo výrobcu 5506055
Číslo L L24050 2602

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,4 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.44 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky