IDI 068-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505599
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5505599
EAN/GTIN 7291075122138
Číslo výrobcu 5505599
Číslo L L24050 1886

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,8 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 6,8, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 6.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.86 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.8
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.1 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky