IDI 186-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505256
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5505256
EAN/GTIN 7291075121520
Číslo výrobcu 5505256
Číslo L L24050 1477

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 18,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky