IDI 193-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505224
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5505224
EAN/GTIN 7291075100525
Číslo výrobcu 5505224
Číslo L L24050 2367

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 19,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.51 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky