• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Zveráky s magnetickými lištami, plastové, modré 125 mm

Č. pol.: 545K125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 545K125
EAN/GTIN 4027474280864
Číslo výrobcu 545K125
Číslo L L80010 103088
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Modré plastové čeľuste zverákov s magnetickými lištami možno kombinovať so sériou 520, 525 a 530, aby boli odolnejšie a robustnejšie. Plastové čeľuste sú lacnejšou alternatívou ochranných čeľustí, ktoré chránia upnuté obrobky ešte lepšie ako hliníkové, ale zároveň sa ľahšie deformujú.
  • Vysokokvalitný materiál a jednoduchá inštalácia
  • Magnetické pásky zabraňujú neustálemu skĺzavaniu ochranných čeľustí pri otváraní a zatváraní zveráka

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • celková dĺžka [mm]: 125 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 4 15/16