Digitální číselníkový indikátor ID-F, napájení CEE, palec/metr, 1″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Č. pol.: 543-852D
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 543-852D
EAN/GTIN 4946368840598
Číslo výrobcu 543-852D
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Směr pístu: do vodorovného směru
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Dodává se: Včetně rukojeti pro zvedání vřetena, síťového adaptéru, kontrolního certifikátu.
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Funkce varování před kalibrací: Ano
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Digitální/analogové: Digitální
Přepínatelný digitální krok: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená

Vhodné výrobky