Digitální úchylkoměr ID-S, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, plochá zadní deska

Č. pol.: 543-791B-10
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 543-791B-10
EAN/GTIN 4946368863344
Číslo výrobcu 543-791B-10
Číslo L L40010 14427
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Dodává se: Včetně baterie SR44, inspekčního certifikátu
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku

Vhodné výrobky