Brusný hrubovací kotouč 230x7x22,23 mm s zalomenýou A36N PREMIUM neželezný kov

Č. pol.: 5416
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Zarovnávací kameň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5416
EAN/GTIN 9003170054164
Číslo výrobcu 5416
Číslo L L50140 232
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brúsny kotúč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje najlepšie výsledky brúsenia pri každodennom používaní vďaka vlastnému zloženiu a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit. Zabraňuje upchávaniu nástroja, a tým znižuje zanášanie alebo otupovanie nástroja. Aj pri veľmi nízkom prítlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú úroveň agresivity, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky s menšou námahou v čo najkratšom čase.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRÚSNY KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 36
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 36 N- BFX
  • Rozmery (D x U x V): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Priemer: 230 mm
  • Hrúbka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Žiadne zanášanie kotúča vďaka špeciálne vyvinutému spoju - vďaka tomu zostáva agresívny a vytvára veľmi málo tepla
  • Kotúč dosahuje veľmi vysokú úroveň agresivity aj pri nízkom prítlaku

Použitie:

  • Na náročné aplikácie na neželezných kovoch, ako sú hliník, hliníkový bronz, hliníkové zliatiny, meď, bronz, mosadz, nikel striebro a titán

Odporúčanie:

  • Stabilná tvrdosť N na brúsenie hrán
  • Mäkšia, rezná tvrdosť L na povrchové brúsenie
  • Hrúbka 4 mm na obvodové brúsenie
  • Hrúbka 7 mm na hrubé brúsenie