{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Ozubenie Z4 | |
| Ozubenie skratka | Z4 | |
| Druh ozubenia | krížové brity | |
| Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | |
| Rezný materiál | HM TiAlN | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Tvar | AS0616 | |
| Popis tvaru | valec s celným ozubením | |
| ⌀ hlavy | 6 mm | |
| Dĺžka hlavy | 16 mm | |
| Celková dĺžka | 50 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Číslo položky | 540560 AS0616 | |
| EAN/GTIN | 4027497278923 | |
| Číslo výrobcu | A500106166041TA81 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |