{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Ozubenie Z7 | |
| Ozubenie skratka | Z7 | |
| Druh ozubenia | krížové brity | |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
| Rezný materiál | HM | |
| Tvar | Gulôcková hlava | |
| Popis tvaru | gula | |
| ⌀ hlavy | 8 mm | |
| Dĺžka hlavy | 7 mm | |
| Celková dĺžka | 207 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Číslo položky | 540350 D0807 | |
| EAN/GTIN | 4045197222435 | |
| Číslo výrobcu | 540350 D0807 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |