Noniusův kaliper, měřicí plochy zobáku 0-500 mm, 0,05 mm, metrické nastavení.

Č. pol.: 533-404
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 533-404
EAN/GTIN 4946368110752
Číslo výrobcu 533-404
Číslo L L40010 2534
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmeny se zobáčkem a standardními měřicími nožičkami umožňují jednoduché metrické měření. Nabízejí následující výhody: Vnitřní a vnější měření lze odečítat přímo z horního/dolního noniusu. Se zaoblenými měřicími plochami pro měření vnitřních rozměrů. Saténově chromovaný povrch hlavní stupnice a noniálu zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 500
Rozsah měření: 0 - 500 mm
Odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,10 mm
Hmotnost: 470
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici.