Posuvné měřítko, 0-280 mm ocel jemné nastavení, 0.02 mm ocel metrický/palec

Č. pol.: 532-121
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
Rozsah merania 0 mm - 280 mm
Odčítanie 0,02 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 532-121
EAN/GTIN 4946368110714
Číslo výrobcu 532-121
Číslo L L40010 3072
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o přístroj posuvné měřítko s jemným nastavením pro snadné polohování sklíček

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 280
Rozsah měření: 0 - 280 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,04 mm
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici