Posuvné měřítko s noniem 0-100 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Č. pol.: 530-100
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
Rozsah merania 0 mm - 100 mm
Odčítanie 0,05 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 530-100
EAN/GTIN 4946368632322
Číslo výrobcu 530-100
Číslo L L40010 7812
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto standardní měřidla nabízejí následující výhody: Hlavní stupnice a saténový chrom povrch. Zvýšené vodicí dráhy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 100
Rozsah měření: 0 - 100 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 620
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Vhodné výrobky