Vyťahovač kolíkov pre úzke priestory Ø 8 mm

Č. pol.: 53-8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 53-8
EAN/GTIN 4021176342493
Číslo výrobcu 53-8
Číslo L L80010 1786
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vyťahovač čapov série 53 s vnútornými zubami sa používa na odskrutkovanie skrutiek s čapmi alebo odtrhnutých súčiastok v automobilovom a priemyselnom odvetví. Vyťahovače svorníkov od spoločnosti Kukko sú k dispozícii v rôznych priemeroch a vyhotoveniach. Vďaka svojej konštrukcii sa séria 53 môže používať aj v tých najtesnejších priestoroch a ovláda sa pomocou očkového alebo nástrčného kľúča.
  • Drážkované vrúbkované koliesko bezpečne pritláča skrutku s čapom k vnútorným zubom
  • Pri odskrutkovaní sa skrutka nachádza v oblasti kľúča a nemôže sa vylomiť

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Pohonná technika, automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, technický obchod, obchod, elektrotechnika, priemysel, železnice
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 21
  • Šírka naprieč plochami [palce]: 13/16
  • Šírka cez ploché vnútorné štvorce [mm]: 12,7 mm
  • Priemer skrutky [mm]: 8