Momentový kľúč nástrčný štvorhran 14 x 18 mm 3% 40 – 200

Č. pol.: 5292-3CTCAL
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
Číslo položky 5292-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243235
Číslo výrobcu 5292-3CTCAL
Číslo L L60140 6004
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zásuvné pripojenie na držanie zásuvných nástrojov
  • Momentový kľúč vrátane kalibračného certifikátu DAkkS
  • Presnosť ± 3% hodnoty stupnice (v smere aktivácie)
    možno použiť pre pravý a ľavý závit otáčaním vkladacieho nástroja
  • Bezpečné:
    • Haptické (spúšťač krátkeho dosahu)
    • Akustická (kĺbová časť)
  • Navrhnuté pre náročné použitie v dielni
  • Široká škála aplikácií pre kontrolované uťahovanie v oblasti servisu pneumatík, dvojkolesových, osobných automobilov a úžitkových vozidiel, ako aj rôznych aplikácií v priemysle a obchode
  • Optimalizovaný tesniaci krúžok na ochranu pred cudzími telesami
  • Rukoväť s väčšou priľnavosťou pre ľahší prenos energie
  • Pomôcka na nastavenie pomocou zaisťovacích bodov pre optimalizované navádzanie operátora zaisťuje bezpečné a rýchle nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu otáčaním rukoväte
  • Bezpečné uzamknutie hodnôt nastavenia pomocou funkcie uzamknutia na otočnom stole
  • Trojuholníkový gramofón zabraňuje nekontrolovanému pohybu
  • Symboly uzamknutia označujú príslušný stav blokovania
  • Možnosť upevnenia lanovej slučky cez otvory na uzamykacej gramofóne
  • Ľahko čitateľná, vysoko kontrastná stupnica
  • Trvalá čitateľnosť pomocou laserového značenia puzdra stupnice
  • S kalibračným certifikátom a výrobným číslom
  • Dodáva sa v robustnom šesťuholnom otočnom balení
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vyrobené v Nemecku
  • Výstup: Vkladací štvorec 14 x 18 mm
  • Rozmery / dĺžka: 484 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 3%
  • Stupnica (Nm): 1 Nm
  • Efektívna dĺžka momentového kľúča min.-max L1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Prevádzková sila min.-max kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Rozmer nastavovacieho nástroja l2: 38.5 mm
  • Hrúbka hlavy a: 23 mm
  • Šírka hlavy b: 30 mm
  • Už žiadne otáčanie dozadu: V momentových kľúčoch HAZET série 5000 a 6000 sa preukázalo, že pri dlhodobých testoch odolnosti nie je potrebné vrátiť sa na najmenšiu hodnotu stupnice

Vhodné výrobky