Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro extra malé otvory, 3,7-7,3 mm, 0,001 mm, včetně kroužku.

Č. pol.: 526-152-21
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 526-152-21
EAN/GTIN 4946368855653
Číslo výrobcu 526-152-21
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm). Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B). Měřicí plochy tvrdě chromované.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 526 – 152-11
  • Počet
    Meracie hlavy: 7
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • Presnosť: 4 µm
    6 µm pre merací rozsah 10 - 18 mm
  • Rozsah merania: 3,7 − 7,3
  • Hĺbka merania: 32 mm
  • Č. Odchýlkomer: 2109AB-10
  • Hodnota dielika stupnice: 0 001 mm
  • Opakovateľnosť: 2 µm
  • Palcové/metrické: Metrické

Vhodné výrobky