Měřidlo závitové zátky / LD UNC č. 12-24 Tolerance 2B LH

Č. pol.: 517328
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: UNC
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
Norma DIN 2280
Kvalita 2
Tolerančné pole b
Tolerančná trieda 2b
Druh závitu UNC

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 517328
EAN/GTIN 4046122182008
Číslo výrobcu 517328
Číslo L L40130 4892
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo mezního závitu / LD UNC č. 12-24 Tolerance 2B LH

Měřidlo mezního závitu
Rozměry podle DIN 2280
do jmenovitého Ø 40 mm