Mezní závitový kalibr UNF 3/4-16 - 2B LH

Č. pol.: 516813
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: UNF
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
Norma DIN 2280
Kvalita 2
Tolerančné pole b
Tolerančná trieda 2b
Druh závitu UNF
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 516813
EAN/GTIN 4046122122554
Číslo výrobcu 516813
Číslo L L40130 1158
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD UNF 3/4 - 16 tolerance 2B vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm