RM-BN7-16.001-H7SA IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5140021
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5140021
EAN/GTIN 7291075187076
Číslo výrobcu 5140021
Číslo L L24220 37

Popis

Popis:

Výstružník s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 16,001 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.001 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7