{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 2280 | |
| Kvalita | 5 | |
| Tolerančné pole | h | |
| Tolerančná trieda | 5h | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M1,8 | |
| Stúpanie závitov | 0,2 mm | |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný tŕň |
| Číslo položky | 513520 | |
| EAN/GTIN | 4046122146635 | |
| Číslo výrobcu | 513520 | |
| Číslo L | L40130 3300 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |