Páčkový úchylkoměru, malá konstrukce, hřídel 0.14 mm ocel, 0.001 mm ocel, D=4/8 mm ocel, s držákem

Č. pol.: 513-501-10T
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
Meracia technika analog
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 513-501-10T
EAN/GTIN 4946368850405
Číslo výrobcu 513-501-10T
Číslo L L40010 13843
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí přístroje s páčkou senzoru v malém provedení nabízejí následující výhody: Měřicí spínač směru pro snadnou změnu směru měření. Přesné převody z nerezové oceli zajišťují plynulé a přesné měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,14
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně upínací stopky ⌀ 8 mm a krabice.

Vhodné výrobky