Páčkový úchylkoměr, paralelní verze 0.03", 0.0005", stopka 4/9.52 mm ocel

Č. pol.: 513-482-10A
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
Meracia technika analog
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 513-482-10A
EAN/GTIN 4946368676487
Číslo výrobcu 513-482-10A
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,0005″
Absolvování: 0,01
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: V krabici s upínací stopkou ⌀ 3/8″ a 0,157″, třmeny ⌀0,039″/0,079″/0,118″.

Vhodné výrobky