Páčkový úchylkoměr, horizontální provedení, sklon 20° 0.016", 0.0001", stopka 4/9.52 mm ocel, S držákem

Č. pol.: 513-443-10T
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
Meracia technika analog
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 513-443-10T
EAN/GTIN 4946368676388
Číslo výrobcu 513-443-10T
Číslo L L40010 13969
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,0002″
Absolvování: 0,002
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: V krabici s ⌀3/8″ a 0,157″ upínací stopkou, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tykadlem, otočnou svorkou a montážní tyčí.

Vhodné výrobky