Páčkový úchylkoměr, vodorovná verze, 0.5 mm ocel, 0.01 mm ocel, hřídel 4/8 mm ocel, s držákem

Č. pol.: 513-414-10T
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
Meracia technika analog
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 513-414-10T
EAN/GTIN 4946368675657
Číslo výrobcu 513-414-10T
Číslo L L40010 11596
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,5
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici s upínací hřídelí ⌀8/4, tykadlem ⌀1/2/3, otočnou svorkou a přídržnou tyčí.

Vhodné výrobky