{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 2280 | |
| Kvalita | 6 | |
| Tolerančné pole | h | |
| Tolerančná trieda | 6h | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M12 | |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný tŕň |
| Číslo položky | 512670 | |
| EAN/GTIN | 4046122126798 | |
| Číslo výrobcu | 512670 | |
| Číslo L | L40130 1655 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |