Mezní závitový kalibr TR 28x5 - 7H

Č. pol.: 512570
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: TR
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
Norma DIN 2280
Kvalita 7
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 7h
Druh závitu TR
Stúpanie závitov 5 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 512570
EAN/GTIN 4046122124367
Číslo výrobcu 512570
Číslo L L40130 3592
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD TR 28x5 tolerance 7. H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm