Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřidlo otvorů s mikrometrem, 60-100 mm, 0,01 mm

Č. pol.: 511-813-20
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511-813-20
EAN/GTIN 4946368855288
Číslo výrobcu 511-813-20
Číslo L L40700 129553
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 60 - 100
Stupnice: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.

Vhodné výrobky