Dvoubodové vnitřní měřidlo s mikrometrem Měřidlo otvorů pro krátké délky, 100-160 mm, 0,01 mm

Č. pol.: 511-769-20
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511-769-20
EAN/GTIN 4946368855158
Číslo výrobcu 511-769-20
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Díky krátké délce pod rukojetí se jedná o kompaktní a lehký měřič otvorů. Nabízí vám následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu a zajišťují vysokou odolnost. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 100 - 160
Stupnice: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.