Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo otvoru, 50-150 mm, 0,001 mm

Č. pol.: 511-723-20
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511-723-20
EAN/GTIN 4946368854960
Číslo výrobcu 511-723-20
Číslo L L40010 13789
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato dvoubodová souprava pro vnitřní měření s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní body z karbidu wolframu (> 18 mm), zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 50 - 150
Odstupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, číselníku, plastového krytu pro číselník.

Vhodné výrobky