Dvoubodový přesný vnitřní měřicí přístroj, měřidlo pro slepé otvory, 1,4-2,4″, 0,0001″

Č. pol.: 511-439-20
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511-439-20
EAN/GTIN 4946368854861
Číslo výrobcu 511-439-20
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření slepých otvorů vám nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s karbidovými hroty. Vnitřní průměry lze měřit blízko dna otvoru.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-439
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • Presnosť: 4 µm
  • Rozsah merania: 1,4 − 2,4
  • Hĺbka merania: 6″
  • Č. Odchýlkomer: 2923AB-10
  • Hodnota dielika stupnice: 0,0001″
  • Rozpätie kontaktného bodu: 1,2 mm
  • Opakovateľnosť: 1 µm
  • Palcové/metrické: palec

Vhodné výrobky