Nízkotlaková liatinová skrutkovacia svorka s oceľovou kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 400 mm, hĺbka hrdla 300 mm

Č. pol.: 507K040
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 507K040
EAN/GTIN 4027474773212
Číslo výrobcu 507K040
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nízkonapäťové liatinové skrutkové svorky s oceľovou kĺbovou rukoväťou radu 505K až 509K sa používajú na lisovanie a pridržiavanie veľkých obrobkov v stavebníctve a priemysle. Oceľová klzná lišta umožňuje dosiahnuť vysokú upínaciu silu. Série 505K až 509K majú kĺbovú rukoväť, ktorá umožňuje obzvlášť pevné utiahnutie.
  • Upínacia sila do 7 000 N
  • Hladko sa pohybujúce lichobežníkové vretená zabezpečujú ešte väčší prenos sily

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 380 mm
  • Celková šírka [palce]: 14 15/16
  • Sektor: Stavebníctvo, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 400 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 15 3/4
  • celková dĺžka [mm]: 570 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 22 7/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 300 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 50 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 15/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 40 mm
  • Upínacia sila [N]: 6 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 45 x 12
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 9/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 400 mm / 300 mm