Skrutkovacia svorka z liatiny s nízkym napätím a drevenou rukoväťou, max. šírka upnutia 800 mm, hĺbka hrdla 300 mm

Č. pol.: 507-080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 507-080
EAN/GTIN 4027474565985
Číslo výrobcu 507-080
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Skrutkové lisy s nízkym napätím série 505 až 509 s drevenou rukoväťou sa používajú na lisovanie a pridržiavanie veľkých obrobkov v stavebníctve a priemysle. Oceľová klzná lišta umožňuje dosiahnuť vysokú upínaciu silu. Séria 505 až 509 s okrúhlou drevenou rukoväťou je klasikou v sortimente skrutkových svoriek.
  • Upínacia sila do 7 000 N
  • Hladko sa pohybujúce lichobežníkové vretená zabezpečujú ešte väčší prenos sily

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 380 mm
  • Celková šírka [palce]: 14 15/16
  • Sektor: Elektrický, priemyselný
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 800 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 31 1/2
  • celková dĺžka [mm]: 970 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 38 3/16
  • Materiál rukoväti: Drevo
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 300 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 50 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 15/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 40 mm
  • Upínacia sila [N]: 6 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 45 x 12
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 9/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 800 mm / 300 mm