Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 68x1,5 - 4h

Č. pol.: 505742
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 4
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 4h
Druh závitu M
Závit M68
Stúpanie závitov 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 505742
EAN/GTIN 4046122246571
Číslo výrobcu 505742
Číslo L L40130 4176
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 68x1,5 tolerance 4H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1