Posuvné měřítko s úchylkoměruem, 0-6", 0.001", 0.1" / u, palce

Č. pol.: 505-742J
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
Odčítanie (okrúhly ciferník) 0,02 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 505-742J
EAN/GTIN 4946368688244
Číslo výrobcu 505-742J
Číslo L L40010 12454
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Maximální zatížení montážních šroubů nelze kvantifikovat, protože závisí na způsobu upínání a typu zatížení (statistické nebo aktivní zatížení) a provozních podmínkách. Pokud je mikrometr používán jako měřicí přístroj, Mitutoyo doporučuje, aby byly dodrženy limity zatížení podle tabulky vpravo pro dosažení přesnosti (do jednoho milionu otáček rukou). Výsledek zkoušek ke stanovení statického zatížení, které má způsobit katastrofální selhání držáku nebo hlavy (u malých mikrometrů), je rovněž uveden níže jako reference.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,001″
Stupňování: 0,001″ 0,1″/otáčku
Rozsah měření: 0-6″
Inch-Metric: Inch

Vhodné výrobky