Ponožky COMPLETE Tanga, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 44/48 TWO

Č. pol.: 50407-875-1809 44/48TWO
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
Číslo položky 50407-875-1809 44/48TWO
EAN/GTIN 5707209769602
Číslo výrobcu 50407-875-1809 44/48TWO
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ľahká tkanina
  • Priedušný, pohlcujúci vlhkosť a odolný
  • Elastický materiál sa stabilizuje a zaisťuje dobré uchytenie ponožky na nohe
  • Froté polstrovanie na podrážke poskytuje dodatočnú ochranu a trvanlivosť

Charakteristika:

  • Ľahká tkanina
  • Priedušný, pohlcujúci vlhkosť a odolný
  • Elastan sa stabilizuje a zaisťuje dobré uchytenie
  • Mäkké polyamidové výstuhy na podrážke zaisťujú väčšie pohodlie
  • Materiál nevytvára abrazívne vrásky
  • Vhodné pre sandále, ľahké topánky a tenisky
  • Zloženie tkaniny: 80% bavlna/19% polyamid/1% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 61 g na pár

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 30 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie