Keramické brúsne teliesko trojuholník (šikmý), hrubý, Typ: 1010TA

Č. pol.: 501515 1010TA
Nový produkt
Cena za 1 ks (7,46 € / 1 Kilogramm)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GMT
Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti hrubý
Dĺžka 10 mm
Výška 10 mm
Popis tvaru trojuholník (šikmý)
Obsah 3 kg
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 501515 1010TA
EAN/GTIN 4069515040044
Číslo výrobcu 501515 1010TA
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Keramické brúsivá (korundové brúsne zrno viazané v keramike) sú najčastejšie používané vibračné brúsivá a s univerzálnym použitím. Veľmi vysoká hustota a abrazívny účinok.
Vysokovýkonná konštrukcia pre krátke časy obrábania. Nízka vlastná abrázia, dlhá životnosť.

Použitie:

Na rýchle odhrotovanie, zaoblenie hrán a na postup pred leštením ocele, nehrdzavejúcej ocele a iných zliatin ocele. Vhodné aj na hrubé opracovanie plastov a neželezných kovov s rizikom rýchlejšieho zanesenia brúsneho kotúča a zníženia brúsneho účinku.
Tvar trojuholník (šikmý) je najuniverzálnejším tvarom.