Funkční tričko MULTISAFE Olten, Unisex, Černomodrá, Velikost L

Č. pol.: 50121-929-010 L
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
Číslo položky 50121-929-010 L
EAN/GTIN 5711074191307
Číslo výrobcu 50121-929-010 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Vysoká ochrana vďaka antistatickým a ohňovzdorným vlastnostiam
  • švov s dlhou životnosťou vďaka priadze spomaľujúcou horenie

Charakteristika:

  • Moderný strih
  • Antistatická látka a spomaľovač horenia
  • Švy vyrobené z ohňovzdornej nite
  • Okrúhly výstrih
  • Kontrastné švy
  • Pokyny na starostlivosť sú vytlačené - preto žiadne otravné štítky
  • Zloženie tkaniny: 60% modakryl/39% bavlna/1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g / m²
  • Jedna džersejová tkanina.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV – 5.5 CAL/CM²)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • nie je vhodné na suché čistenie