Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 27x1,5 - 6g LH

Č. pol.: 500574
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6 g
Druh závitu M
Závit M27
Stúpanie závitov 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 500574
EAN/GTIN 4046122205790
Číslo výrobcu 500574
Číslo L L40130 3776
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 27x1,5 tolerance 6G vlevo. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1