Funkční tričko CROSSOVER Logrono, Unisex, Černá, Velikost L

Č. pol.: 50027-871-09 L
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
Číslo položky 50027-871-09 L
EAN/GTIN 5707209705747
Číslo výrobcu 50027-871-09 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Elastický materiál, ktorý sa prispôsobí telu

Charakteristika:

  • Preprava vlhkosti a izolácia
  • Vlna na vnútornej strane vás robí suchými a teplými
  • Flexibilná tkanina, ktorá sa prispôsobí tvaru tela
  • Okrúhly výstrih
  • Pokyny na starostlivosť sú vytlačené - preto žiadne otravné štítky
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 80% polyester (COOLMAX® PRO)/20% vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g / m²
  • Rebrovaný úplet. Nenamáčajte.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie