Funkční spodní prádlo CROSSOVER Vigo, Pánské, Černá, Velikost M

Č. pol.: 50025-871-09 M
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
Číslo položky 50025-871-09 M
EAN/GTIN 5707209705648
Číslo výrobcu 50025-871-09 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Kombinácia materiálu COOLMAX®, ktorý odvádza vlhkosť, a izolačnej vlny
  • COOLMAX® zaisťuje efektívnu prepravu vlhkosti, udržuje telo v suchu a zabraňuje chladeniu
  • Vlna smerom k telu zaisťuje, že telo je suché a teplé po celý deň
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Ideálne ako základná vrstva
  • Na rozdiel od bežných švov sú vybavené plochými švami, ktoré neochvnú k pokožke

Charakteristika:

  • Preprava vlhkosti a izolácia
  • Flexibilná tkanina, ktorá sa prispôsobí tvaru tela
  • Vlna na vnútornej strane vás robí suchými a teplými
  • Kontrastné švy
  • Pokyny na starostlivosť sú vytlačené - preto žiadne otravné štítky
  • Zloženie tkaniny: 80% polyester (COOLMAX® PRO)/20% vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g / m²
  • Rebrovaný úplet. Nenamáčajte.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie