Měřidlo závitového zaslepovacího kroužku / OD M 12 Tolerance 4h

Č. pol.: 500220
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 4
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 4h
Druh závitu M
Závit M12

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 500220
EAN/GTIN 4046122200269
Číslo výrobcu 500220
Číslo L L40130 204
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitového kroužku / AR M 12 Tolerance 4h

Měřidlo závitového kroužku
Rozměry podle DIN 2299-1