Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNEF 1/4-32 -2A LH

Č. pol.: 500021
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNEF
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 2
Tolerančné pole a
Tolerančná trieda 2a
Druh závitu UNEF
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 500021
EAN/GTIN 4046122197095
Číslo výrobcu 500021
Číslo L L40130 594
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNEF 1/4 - 32 tolerance 2A vlevo. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1