simmill 4V frézovací destička, všeobecné drážkování, pro měkké řezy, š=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Č. pol.: 4V6.0500.020.28 GY X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 4V6.0500.020.28 GY X500
EAN/GTIN 4069769001655
Číslo výrobcu A3GXX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • Počet řezných hran = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,02)
  • w1 = 4,90 mm