simmill 4V stopková fréza, stopková fréza, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Č. pol.: 4V0.1614.85 A HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4V0.1614.85 A HM
EAN/GTIN 4069769000450
Číslo výrobcu A16D
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací stopka
Frézovací stopka, IKZ
D = 16 mm, L2 = 85 mm, D1 = 14,3 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm