simmill 4V stopková fréza, válcová stopka, DIN 1835 A nebo DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm.

Č. pol.: 4V0.1611.30.IC A ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 4V0.1611.30.IC A ST
EAN/GTIN 4069769000290
Číslo výrobcu AWM9
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací stopka
Kulatá stopka, DIN 1835 A nebo DIN 6535 HA, IKZ
D = 16 mm, L2 = 30 mm, D1 = 11,5 mm

Technické parametry:

  • Šroub = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm